Riferimenti
Titan Engineering:RPXT220618
Rubix:999190900057011
Produttore:T220618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (rap); guarnizioni nbr esenti da silicone; fascetta in acciaio inox aisi 304; anello in materiale sintetico |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura bsp cilindrica maschio con o-ring g 1/8 (uni-iso 228/1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE 6 - G1/8 T220618
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (rap); guarnizioni nbr esenti da silicone; fascetta in acciaio inox aisi 304; anello in materiale sintetico |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura bsp cilindrica maschio con o-ring g 1/8 (uni-iso 228/1) |
| Profilo | gomito girevole |
| Connessione 2 | tubo ø6 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico (gomito girevole) con o-ring |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore