130812-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-6-4-100

Connettore a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-6-4-100
Rubix:160000000581355
Produttore:130812
EAN:4052568025335
130812-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-6-4-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1for 6 mm o.d. pipe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130812-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-6-4-100


Connettore a Y ad innesto QSY-6-4-100 riducente. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=2,3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,73 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1for 6 mm o.d. pipe
Profilostandard
Connessione 2for 4 mm o.d. pipe
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 2,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore