Riferimenti
Festo:QSC-10-50
Rubix:160000000581250
Produttore:130707
EAN:4052568024284

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | for 10 mm o.d. tube |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130707-CALOTTA A INNESTO QSC-10-50
Calotta a innesto QSC-10-50 Taglia=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=50, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 6 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8,64 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | for 10 mm o.d. tube |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 10 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione