153530-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-M5-6

Raccordo a L push-in, ruotabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSRL-M5-6
Rubix:160000000582895
Produttore:153530
EAN:4052568035075
153530-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-M5-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153530-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-M5-6


Raccordo a innesto a L, orientabile QSRL-M5-6 Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=1,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x30x15 mm
Peso20,4 g
Materialepbt
Connessione 1m5
Profiloqsrl
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
15,32 IVA esclusa
/ Unità
18,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione