153121-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/4-8
Raccordo a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSTL-1/4-8
Rubix:160000000582511
Produttore:153121
EAN:4052568032142

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153121-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/4-8
Raccordo a innesto a T QSTL-1/2-12 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=10,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28,77 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore