534212-TAPPO DI CHIUSURA B-M5-100

Tappo di chiusura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:B-M5-100
Rubix:160000000597590
Produttore:534212
EAN:4052568048631
534212-TAPPO DI CHIUSURA B-M5-100

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534212-TAPPO DI CHIUSURA B-M5-100


Tappo di chiusura B-M5-100 Secondo DIN 7604, con anello di tenuta. Dimensione del contenitore=100, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x43x40 mm
Peso0,76 g
Materialeacciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
0,96 IVA esclusa
/ Unità
1,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore