Riferimenti
SMC:KQG2L10-01S
Rubix:999221025046280
Produttore:00766788
EAN:3618036029994

Documenti
Dettagli del prodotto : 00766788-ARTICOLO KQG2L10-01S
La serie KQG2 è un raccordo da un solo tocco realizzato in acciaio inossidabile SUS316, eccetto le parti di tenuta. La serie è adatta all'uso con il vapore ed è priva di grasso. I tubi applicabili includono FEP, PFA, nylon, nylon morbido, poliuretano e poliolefina. La serie KQG2 è disponibile in misure metriche e in pollici. KQG2 è più compatto e leggero e offre più varianti di configurazione e dimensioni dei tubi rispetto alla serie KQG.
KQG2L, Raccordi istantanei in acciaio inox 316, D'estremità a gomito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox |
| Connessione 1 | r1/8 |
| Connessione 2 | 10 |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione