186285-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/8-4

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSRL-G1/8-4
Rubix:160000000587864
Produttore:186285
EAN:4052568040772
186285-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/8-4
Riepilogo info tecniche
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186285-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G1/8-4


Raccordo a innesto a L, orientabile QSRL-G1/8-4 Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=1,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15,94 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/8
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,05 IVA esclusa
/ Unità
19,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione