132068-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/8-8-50
Raccordo a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QST-G1/8-8-50
Rubix:160000000581542
Produttore:132068
EAN:4052568027209

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 132068-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/8-8-50
Raccordo a innesto a T QST-G1/8-8-50 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=50
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22,9 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore