DIRITTO FEMMINA 8/6 1/4 3020814
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3020814
Rubix:999190900055823
Produttore:3020814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8/6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO FEMMINA 8/6 1/4 3020814
RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8/6 |
| Profilo | raccordo diritto femmina a calzamento (serie 300) |
| Connessione 2 | filettatura femmina g1/4 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo diritto femmina a calzamento |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore