578261-TAPPO DI CHIUSURA NPQH-P-S12-P10

Spina di tranciatura NPQH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-P-S12-P10
Rubix:160000000606633
Produttore:578261
EAN:4052568059644
578261-TAPPO DI CHIUSURA NPQH-P-S12-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578261-TAPPO DI CHIUSURA NPQH-P-S12-P10


Tappo NPQH-P-S12-P10 Taglia=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 20 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18,91 g
Materialeottone nichelato
Connessione 112 mm
Connessione 212 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
1,68 IVA esclusa
/ Unità
2,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione