558820-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-LK-G18-Q8-P10
Connettore Push-In
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQM-LK-G18-Q8-P10
Rubix:160000000603395
Produttore:558820
EAN:4052568055547

Documenti
Dettagli del prodotto : 558820-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-LK-G18-Q8-P10
Raccordo a innesto a L NPQM-LK-G18-Q8-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar
push-in L-fitting NPQM-LK-G18-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25,95 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Profilo | npqm |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione