Riferimenti
Titan Engineering:RPXT030810
Rubix:999190900056790
Produttore:T030810


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; morsetto in acciaio aisi 304; anello in resina acetalica |
|---|---|
| Connessione 1 | 1° diametro nominale tubo: 8,00 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO INTERMEDIO D. 8-10 T030810
DIRITTO INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; morsetto in acciaio aisi 304; anello in resina acetalica |
|---|---|
| Connessione 1 | 1° diametro nominale tubo: 8,00 mm |
| Profilo | diritto innestabile (tecno-rap / t03) |
| Connessione 2 | 2° diametro nominale tubo: 10,00 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo diritto innestabile (push-in) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore