51-6520-0658 S6520 6-3/8

Gomito Maschio Girevole Sprint S65200

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:S6520 6-3/8
Rubix:170000000470799
Produttore:S6520 6-3/8
51-6520-0658 S6520 6-3/8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 51-6520-0658 S6520 6-3/8


I raccordi super-rapidi Serie 6000 sono stati progettati e prodotti con una speciale pinza che permette una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in materiale plastico, garantendo un’ottima affidabilità nel tempo anche dopo molteplici inserimenti e disconnessioni del tubo. Sono inoltre disponibili diverse tipologie di filetti: metrici, cilindrici e conici.

I modelli Sprint® con sistema brevettato sono caratterizzati da una grande adattabilità dei filetti maschi con i filetti femmina cilindrici ISO-228 anche in presenza di superfici non piane o irregolari. Questo è possibile grazie ad un anello in Teflon posizionato sul filetto maschio, che garantisce una tenuta eccellente tra i due filetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 3/8
Profilogomito
Connessione 212,7
3,32 IVA esclusa
/ Unità
4,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore