Riferimenti
Titan Engineering:RPX071200
Rubix:999190900054832
Produttore:071200


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | connessione push-in per tubo ø12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA D.12 071200
PROLUNGAMENTO 1 Diametro Nominale Tubo:12.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | connessione push-in per tubo ø12 mm |
| Profilo | connessione push-in per tubo ø12 mm |
| Connessione 2 | connessione push-in per tubo ø12 mm |
| Tipologia | prolungamento (raccordi automatici in ottone) rap |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore