RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 859995

RACCORDO A TRIPLA DISTRIBUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859995
Rubix:170000000538153
EAN:3660338149528
RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 859995

Riepilogo info tecniche

Materialecorpo in polimero h
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 859995


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecorpo in polimero h
Connessione 18 mm
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
11,08 IVA esclusa
/ Unità
13,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione