11946-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-1/8-PK-6

Raccordo a barra CN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CN-1/8-PK-6
Rubix:160000000579053
Produttore:11946
EAN:4052568021245
11946-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-1/8-PK-6
Riepilogo info tecniche
Materialealluminio
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 11946-RACCORDO A NIPPLO SPINATO CN-1/8-PK-6


Raccordo a nipplo spinato CN-1/8-PK-6 Per tubo in plastica PAN, PUN, PP, PU, PR. con anello di tenuta Diametro nominale=5,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x13x13 mm
Peso2,94 g
Materialealluminio
Connessione 1g 1/8
Connessione 28
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,22 IVA esclusa
/ Unità
2,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore