186213-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSYTF-G1/8-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSYTF-G1/8-6
Rubix:160000000587792
Produttore:186213
EAN:4052568040178
186213-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSYTF-G1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186213-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSYTF-G1/8-6


Distributore multiplo QSYTF-G1/8-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna e interna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32,27 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
6,95 IVA esclusa
/ Unità
8,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione