153088-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-6

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-1/4-6
Rubix:160000000582478
Produttore:153088
EAN:4052568031817
153088-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153088-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-6


Raccordo a innesto a L QSLV-1/4-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35,8 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
3,50 IVA esclusa
/ Unità
4,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione