186150-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/8-8-I
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLV-G1/8-8-I
Rubix:160000000587729
Produttore:186150
EAN:4052568039547

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186150-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/8-8-I
Raccordo a innesto a L QSLV-G1/8-8-I Orientabile a 360°, filettatura esterna con esagono interno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x90x40 mm |
|---|---|
| Peso | 21,66 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore