153261-MANICOTTO A INNESTO QSH-16-12
Manicotto a pressione QSH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSH-16-12
Rubix:160000000582651
Produttore:153261
EAN:4052568011222

Documenti
Dettagli del prodotto : 153261-MANICOTTO A INNESTO QSH-16-12
Bussola a innesto QSH-16-12 Di riduzione. Taglia=Standard, Diametro nominale=7,8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 69x24x20 mm |
|---|---|
| Peso | 6,35 g |
| Materiale | pbt |
| Connessione 1 | 16 mm |
| Connessione 2 | 12 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,33 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione