TRANSAIR EQUAL TEE 25MM 6604 25 00

Legris Tee uguale 6604

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:6604 25 00
Rubix:999200500033531
Produttore:6604 25 00
EAN:8712418061772
TRANSAIR EQUAL TEE 25MM 6604 25 00

Riepilogo info tecniche

Materialepolimero tecnico
Connessione 125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRANSAIR EQUAL TEE 25MM 6604 25 00


Consente configurazioni multiple per l'espansione della rete. Diametro: 25 mm
Applicazioni: Aria compressa, vuoto, gas industriale, gas inerte
Tempo di montaggio: 0,06
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 25, 1
Tipo attacco 2: Tubo
Dimensione filettatura attacco (pollici): N/A
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa, Divisione Connettori per sistemi fluidi
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
O.d. tubo 2 (pollici): N/A
O.d. del tubo 2 (mm): N/A
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Stile di prodotto: Raccordo di unione
Stile di prodotto: Tubo
Tipo di prodotto: Tubazioni aria compressa
Quantità per scatola: 2
Forma: Equal Tee
Silicone Free: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 0,03
Peso: 0,4, 0,185

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepolimero tecnico
Connessione 125 mm
Connessione 225 mm
Temperatura massima85 °C
Codice doganale84819000
75,38 IVA esclusa
/ Unità
91,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione