153214-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-1/8-8

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV2-1/8-8
Rubix:160000000582604
Produttore:153214
EAN:4052568032975
153214-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-1/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153214-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-1/8-8


Distributore multiplo QSLV2-1/8-8 Orientabile a 360°, 2 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45,4 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
10,18 IVA esclusa
/ Unità
12,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione