153418-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-1/2-12

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSRL-1/2-12
Rubix:160000000582788
Produttore:153418
EAN:4052568070632
153418-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-1/2-12

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153418-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-1/2-12


Raccordo a innesto a L, orientabile QSRL-1/2-12 Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=7,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso92,2 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/2
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 34,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione