164211-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO CRQSS-6
CRQS Connettore a pressione per paratia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CRQSS-6
Rubix:160000000586078
Produttore:164211
EAN:4052568073268

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | for pneumatic tube od 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 164211-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO CRQSS-6
Raccordo a innesto passa-parete CRQSS-6 Taglia=Standard, Diametro nominale=3,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x18x18 mm |
|---|---|
| Peso | 29,28 g |
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo) |
| Connessione 1 | for pneumatic tube od 6 mm |
| Connessione 2 | for pneumatic tube od 6 mm |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 73072980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione