ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 4 - G1/8 T150418
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT150418
Rubix:999190900056890
Produttore:T150418


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1); tecnopolimero caricato in vetro (ixef); guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549, ul157) (esenti da silicone); molla in acciaio inox aisi 301 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 4 - G1/8 T150418
ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1); tecnopolimero caricato in vetro (ixef); guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549, ul157) (esenti da silicone); molla in acciaio inox aisi 301 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
| Profilo | t15 |
| Connessione 2 | filettatura g 1/8' |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | anello semplice girevole con asta |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore