Riferimenti
SMC:10-KGE08-00
Rubix:999240813001731
Produttore:10-KGE08-00

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox 303, pbt (corpo); nbr (guarnizione) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 00493382-ART. 10-KGE08-00
La famosa tecnologia one touch di SMC è stata incorporata in questa serie in cui tutte le parti metalliche bagnate sono realizzate in acciaio inossidabile. Questo raccordo è adatto all'uso nella produzione di CRT, ad esempio, dove è necessario evitare l'uso del rame. Altre applicazioni includono il lavaggio o altri ambienti che potrebbero corrodere i normali raccordi. KG può essere utilizzato per vuoto fino a 100 kPa e pressioni fino a 1 MPa (~150 PSI). Questo raccordo è disponibile in 27 diversi stili di corpo, con dimensioni di connessione da M5 a + R(PT) e dimensioni del tubo da 4 mm OD a 12 mm OD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox 303, pbt (corpo); nbr (guarnizione) |
| Connessione 2 | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione