190673-RACCODO A INNESTO A Y QSY-M5-4

Raccordo a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-M5-4
Rubix:160000000589159
Produttore:190673
EAN:4052568043049
190673-RACCODO A INNESTO A Y QSY-M5-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5x0.8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 190673-RACCODO A INNESTO A Y QSY-M5-4


Raccordo a innesto a Y QSY-M5-4 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,8 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5x0.8
Profilostandard
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
4,07 IVA esclusa
/ Unità
4,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore