PLUG-IN ELBOW C/W PLASTIC TAIL 3182 04 00

Legris Gomito plug-in compatto 3130

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3182 04 00
Rubix:160000001718328
Produttore:3182 04 00
EAN:0820099249636
PLUG-IN ELBOW C/W PLASTIC TAIL 3182 04 00

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inossidabile
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PLUG-IN ELBOW C/W PLASTIC TAIL 3182 04 00


Connessione di tubi con un angolo di 90° a un raccordo push-in o a una cartuccia. Utile su valvole di controllo pneumatiche o cilindri dotati di cartucce.
- costruzione solida, compatta, estetica e discreta per una migliore connessione,
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale del corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Stelo tubo-tubo
Dimensione attacco 1: 4 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 4 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione raccordo 2: Ø tubo 4 mm
Dimensione raccordo 2: Ø 4 mm (Ø)
Tipo raccordo 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,001

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Peso imballaggio19 g
Materialeacciaio inossidabile
Connessione 14 mm
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
30 mm
60 mm
Codice doganale73079980
3,42 IVA esclusa
/ Unità
4,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore