153423-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-1/4-8
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSK-1/4-8
Rubix:160000000582793
Produttore:153423
EAN:4052568034566

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153423-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-1/4-8
Raccordo a innesto, autobloccante QSK-1/4-8 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x15x15 mm |
|---|---|
| Peso | 23,7 g |
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione