Riferimenti
Festo:QSH-10-6
Rubix:160000000581176
Produttore:130626
EAN:4052568023836

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio) |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130626-BUSSOLA A INNESTO QSH-10-6
Manicotto a pressione QSH-10-6 Riduzione. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione del contenitore=10, Struttura di progetto=Principio push/pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x3x3 mm |
|---|---|
| Peso | 1,82 g |
| Materiale | pbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio) |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Profilo | qsh |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione