153200-DISTRIBUTORE MULTIPLO QST3-1/8-6-4

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST3-1/8-6-4
Rubix:160000000582590
Produttore:153200
EAN:4052568032845
153200-DISTRIBUTORE MULTIPLO QST3-1/8-6-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153200-DISTRIBUTORE MULTIPLO QST3-1/8-6-4


Distributore multiplo QST3-1/8-6-4 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24,1 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1r 1/8
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
6,61 IVA esclusa
/ Unità
8,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione