00004269-ARTICOLO KPGL10-02

KPGH Connettore maschio pulito one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KPGL10-02
Rubix:999221025030428
Produttore:KPGL10-02
EAN:3618036072341
00004269-ARTICOLO KPGL10-02

Riepilogo info tecniche

Materialeresina di polipropilene
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00004269-ARTICOLO KPGL10-02


La serie KP è costituita da raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e sistemi di azionamento dell'aria. La serie KP è completamente priva di olio e le aree di contatto con i liquidi sono non metalliche. I pezzi vengono puliti, assemblati e imballati due volte in camera bianca. Le parti in resina della serie KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento) sono in polipropilene.
KPQL/KPGL, raccordo istantaneo gran purezza - A gomito intermedio, Gomito maschio

Punti di forza

Raccordi One-touch puliti
Per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Materialeresina di polipropilene
Connessione 110 mm
Profilokpgl
Connessione 2r 1/4 in
Temperatura massima60 °C
€ 16,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione