Y GIREVOLE CILINDIRCO D. 06-1/4 T23G0614
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT23G0614
Rubix:999190900057105
Produttore:T23G0614

Documenti
Dettagli del prodotto : Y GIREVOLE CILINDIRCO D. 06-1/4 T23G0614
Y INNESTABILE FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | innesto tubo ø6 mm |
|---|---|
| Profilo | girevole (y) |
| Connessione 2 | filetto cilindrico maschio 1/4' con o-ring |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a y innestabile con filetto cilindrico e o-ring |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
