ANELLO SEMP. CONICO GIR .CON ASTA FEM. D. 6-1/4 T15FC0614
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T15FC0614
Rubix:999190900056920


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo e parti in tecnopolimero (tecno-rap, fibra di vetro) + resina pom (copolimero) + componenti metallici in ottone cw614n (per basi/asta girevole) + molla in acciaio inox aisi 301 + guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SEMP. CONICO GIR .CON ASTA FEM. D. 6-1/4 T15FC0614
ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA FEMMINA CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo e parti in tecnopolimero (tecno-rap, fibra di vetro) + resina pom (copolimero) + componenti metallici in ottone cw614n (per basi/asta girevole) + molla in acciaio inox aisi 301 + guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Profilo | girevole con asta femmina conica |
| Connessione 2 | attacco filettato femmina conico 1/4' (g/g1 = 1/4) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | anello semplice girevole con asta femmina conico (tecno-rap, serie t15fc) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione