2151-CONNETTORE MASCHIO KS4-CK-6

Bussola a innesto rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KS4-CK-6
Rubix:160000000578004
Produttore:2151
EAN:4052568018016
2151-CONNETTORE MASCHIO KS4-CK-6

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2151-CONNETTORE MASCHIO KS4-CK-6


Presa ad attacco rapido KS4-CK-6 Per connettori ad innesto rapido con chiusura automatica. Dimensione nominale=4,9 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=432 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x19x18 mm
Peso25,6 g
Materialeottone nichelato
Connessione 18 mm
Profiloks4
Connessione 28 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
4,72 IVA esclusa
/ Unità
5,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione