01064741-ART. 10-KQ2LE06-00N

Gomito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:10-KQ2LE06-00N
Rubix:999240813001724
EAN:3618030225880
01064741-ART. 10-KQ2LE06-00N

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (perno);acciaio inox 304 (mandrino);acciaio inox 304, c3604, pbt (guida);pom (pinza e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 1m14 x 1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01064741-ART. 10-KQ2LE06-00N


La famosa tecnologia one touch di SMC è stata incorporata in questa serie in cui tutte le parti metalliche bagnate sono realizzate in acciaio inossidabile. Questo raccordo è adatto all'uso nella produzione di CRT, ad esempio, dove è necessario evitare l'uso del rame. Altre applicazioni includono il lavaggio o altri ambienti che potrebbero corrodere i normali raccordi. KG può essere utilizzato per vuoto fino a 100 kPa e pressioni fino a 1 MPa (~150 PSI). Questo raccordo è disponibile in 27 diversi stili di corpo, con dimensioni di connessione da M5 a + R(PT) e dimensioni del tubo da 4 mm OD a 12 mm OD.

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (perno);acciaio inox 304 (mandrino);acciaio inox 304, c3604, pbt (guida);pom (pinza e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 1m14 x 1
Connessione 26
Temperatura massima60 °C
Diametro tubo6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione