558665-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G14-Q8-P10
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQM-D-G14-Q8-P10
Rubix:160000000603302
Produttore:558665
EAN:4052568054618

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 558665-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G14-Q8-P10
Raccordo a innesto NPQM-D-G14-Q8-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Struttura=Principio spinta/a trascinamento, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13,97 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore