RACCORDO A T CENTRALE GIREVOLE 10 - G1/4 T201014
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT201014
Rubix:999190900056977
Produttore:T201014


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO A T CENTRALE GIREVOLE 10 - G1/4 T201014
RACCORDO A T CENTRALE GIREVOLE 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (iso1043-1) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
| Profilo | t parallel |
| Connessione 2 | g1/4 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo a t centrale girevole |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore