130633-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-6H-4

Connettore a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSY-6H-4
Rubix:160000000581179
Produttore:130633
EAN:4052568023867
130633-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-6H-4
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 130633-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-6H-4


Raccordo a innesto a Y QSY-6H-4 Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x9x5 mm
Peso6,7 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16
Profilostandard
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,35 IVA esclusa
/ Unità
6,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione