Riferimenti
SMC:KQ2U06-02AS
Rubix:999221025048105
Produttore:KQ2U06-02AS
EAN:3618036046717

Documenti
Dettagli del prodotto : 00983696-ARTICOLO KQ2U06-02AS
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2U, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a "Y"
Punti di forza
Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Materiale | a (ottone) |
| Connessione 1 | 1/4 |
| Connessione 2 | 6 |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione