00004663-ARTICOLO KPQH04-M5
KPGH Connettore maschio pulito one-touch
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KPQH04-M5
Rubix:999221025030489
EAN:3618036071498

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (nichelato chimicamente) |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 x 0,8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00004663-ARTICOLO KPQH04-M5
La serie KP è costituita da raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e sistemi di azionamento dell'aria. La serie KP è completamente priva di olio e le aree di contatto con i liquidi sono non metalliche. I pezzi vengono puliti, assemblati e imballati due volte in camera bianca. Le parti in resina della serie KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento) sono in polipropilene.
KPQH/KPGH, raccordo istantaneo gran purezza - Connettore maschio, Intermedio diritto
Punti di forza
Raccordi One-touch puliti
Per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento
Per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Materiale | ottone (nichelato chimicamente) |
| Connessione 1 | m5 x 0,8 |
| Profilo | connettore spina dritto |
| Connessione 2 | schlauch-außen-ø 4 mm (für ø4) |
| Tipologia | connettore spina per camera bianca (serie kpq/kpg) |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione