00983757-ARTICOLO KQ2W04-M5A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2W04-M5A
Rubix:999221025048137
Produttore:00983757
EAN:3618036041873
00983757-ARTICOLO KQ2W04-M5A

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 1m5x0,8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983757-ARTICOLO KQ2W04-M5A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2W, raccordo istantaneo colore bianco - D’estremità a gomito prolungato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Materialea (ottone)
Connessione 1m5x0,8
Connessione 24
Codice doganale39174000
4,57 IVA esclusa
/ Unità
5,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione