Riferimenti
Camozzi:1541 8/6-1/8
Rubix:170000000469594
Produttore:50-1541-3356


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); o-ring in nbr; tenute filettatura ptfe, pa, al |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1541-3356 1541 8/6-1/8
Gomito maschio girevole Camozzi 1541 8/6-1/8: raccordo rapido push-on per tubo 8/6 con filettatura G 1/8. Ottone nichelato e O-ring NBR.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); o-ring in nbr; tenute filettatura ptfe, pa, al |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Profilo | gomito maschio girevole (swivel male elbow) |
| Connessione 2 | 8/6 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipologia | raccordo rapido pneumatico push-on (serie 1000) – gomito maschio girevole |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione