01162744-ART. KQ2L06-G03A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L06-G03A
Rubix:999221025050786
Produttore:01162744
EAN:3618036058079
01162744-ART. KQ2L06-G03A
Riepilogo info tecniche
Materialea (ottone)
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01162744-ART. KQ2L06-G03A


Una guarnizione costituita da una lastra di acciaio inossidabile ricoperta di NBR laminato su entrambi i lati è posizionata sulla filettatura femmina per garantire una tenuta perfetta, indipendentemente dalle variazioni di tolleranza. La filettatura maschio per tubazioni riduce notevolmente il numero di ore di lavoro. Adatto all'uso con filettature conformi alle norme ISO1179 e ISO16030.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29 g
Materialea (ottone)
Connessione 1g 3/8
Profilokq2l
Connessione 26
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,32 IVA esclusa
/ Unità
5,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione