130620-CONNETTORE A INNESTO QSW-10HL

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSW-10HL
Rubix:160000000581170
Produttore:130620
EAN:4052568023782
130620-CONNETTORE A INNESTO QSW-10HL

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1push-in sleeve ø 10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130620-CONNETTORE A INNESTO QSW-10HL


Connettore QSW-10HL Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9,6 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1push-in sleeve ø 10 mm
Connessione 2for 10 mm o.d. pipe
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
4,73 IVA esclusa
/ Unità
5,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione