01162743-ART. KQ2L06-G02A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L06-G02A
Rubix:999221025050785
Produttore:01162743
EAN:3618036058123
01162743-ART. KQ2L06-G02A

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01162743-ART. KQ2L06-G02A


Una guarnizione costituita da una lastra di acciaio inossidabile ricoperta di NBR laminato su entrambi i lati è posizionata sulla filettatura femmina per garantire una tenuta perfetta, indipendentemente dalle variazioni di tolleranza. La filettatura maschio per tubazioni riduce notevolmente il numero di ore di lavoro. Adatto all'uso con filettature conformi alle norme ISO1179 e ISO16030.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: G 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Materialea (ottone)
Connessione 16 mm
Connessione 21/4 in
Temperatura massima60 °C
3,82 IVA esclusa
/ Unità
4,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore