Riferimenti
Festo:NPQH-P-S8-P10
Rubix:160000000606631
Produttore:578259
EAN:4052568059620

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578259-TAPPO DI CHIUSURA NPQH-P-S8-P10
Tappo NPQH-P-S8-P10 Taglia=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 20 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,77 g |
|---|---|
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione