153076-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-1/8-4
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLL-1/8-4
Rubix:160000000582466
Produttore:153076
EAN:4052568031695

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153076-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-1/8-4
Raccordo a innesto a L, lungo QSLL-1/8-4 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16,59 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo) |
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Connessione 2 | 4 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione