TRANSAIR EQUAL CONNECTOR 25MM 6606 25 00

Legris Connettore tubo-tubo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:6606 25 00
Rubix:999200500033550
Produttore:6606 25 00
TRANSAIR EQUAL CONNECTOR 25MM 6606 25 00

Riepilogo info tecniche

Materialepolimero tecnico
Connessione 11 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRANSAIR EQUAL CONNECTOR 25MM 6606 25 00


I connettori per tubi Transair si installano rapidamente e con un minimo di utensili. Tutti i connettori Transair sono progettati per adattarsi saldamente ai tubi Transair, aumentando l'efficienza del sistema e prevenendo le perdite di aria compressa. I connettori Transair sono disponibili in una varietà di stili per facilitare l'assemblaggio e la progettazione di sistemi di aria compressa, vuoto e gas industriali/inerti. Tutti i componenti Transair possono essere integrati in sistemi esistenti in rame o acciaio, consentendo una facile espansione di un sistema esistente. Il design "full bore" dei connettori Transair, abbinato al basso coefficiente di attrito del tubo di alluminio, garantisce un flusso ottimale in tutto il sistema di aria compressa. Tutti i connettori sono riciclabili al 100%, privi di silicone e realizzati con materiali che non consentono la propagazione di fiamme. Tutti i connettori sono conformi allo standard UL94HB. Parker Hannifin garantisce che tutti i componenti Transair sono privi di difetti di materiale e lavorazione per 10 anni dalla data di installazione. I connettori Transair da 1/2" (16,5 mm), 1" (25 mm) e 1-1/2" (40 mm) utilizzano la tecnologia push-to-connect. Tutti i connettori vengono spediti dalla fabbrica già precaricati e contrassegnati. Per l'installazione, è sufficiente spingere il tubo nel connettore finché il segno di inserimento non incontra l'estremità del connettore. Non è necessario stringere ulteriormente il dado del connettore. Tutti i tubi da 1/2", 1" e 1-1/2" vengono forniti dalla fabbrica con la profondità di inserimento premarcata, ma se è necessario un taglio sul campo, la profondità di inserimento deve essere marcata utilizzando uno strumento di marcatura Transair. I connettori Transair da 2" (50 mm) e 2-1/2" (63 mm) utilizzano la tecnologia ad anello elastico. Con un connettore ad anello elastico, un anello di ritegno in poliammide viene inserito in due fori all'estremità del tubo. Questo anello, insieme al serraggio dei dadi del connettore con una chiave inglese, impedisce al connettore di staccarsi dal tubo. Tutti i tubi da 2" e 2-1/2" vengono forniti dalla fabbrica con i fori per l'anello elastico preforati, ma se è necessario un taglio sul campo, i fori per gli anelli elastici devono essere praticati utilizzando una maschera di foratura Transair. I connettori Transair da 3" (76 mm), 4" (101 mm) e 6" (168 mm) utilizzano la tecnologia a conchiglia. Il raccordo a conchiglia è dotato di una cartuccia rimovibile (guarnizione) che si inserisce sull'estremità del tubo e ne impedisce lo scorrimento grazie alle alette presenti sull'estremità del tubo. Il connettore viene quindi montato sopra le alette e la cartuccia e avvitato utilizzando uno schema a croce per evitare di spanare i bulloni. Tutti i tubi da 3", 4" e 6" vengono forniti dalla fabbrica già dotati di occhielli, ma se è necessario un taglio sul campo, gli occhielli devono essere realizzati con un utensile e una matrice Transair.
Applicazione: Aria compressa, vuoto, gas industriale, gas inerte
Tempo di montaggio: 0,04
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 25, 1
Tipo attacco 2: Tubo
Dimensione filettatura attacco (pollici): N/A
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa, Divisione Connettori per sistemi fluidi
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
O.d. tubo 2 (pollici): N/A
O.d. del tubo 2 (mm): N/A
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Stile di prodotto: Raccordo di unione
Stile di prodotto: Tubo
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Senza silicone: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 0,03
Peso: 0,28, 0,13

Applicazioni

Aria compressa;Vuoto;Gas industriali/inerti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepolimero tecnico
Connessione 11 in
Connessione 225 mm
Temperatura massima85 °C
Codice doganale84819000
50,30 IVA esclusa
/ Unità
61,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione